Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Verbundkeilriemen Super KBX flankenoffen formverzahnt 5VX 600/3

  • ERIKS:12017809
  • Hersteller:3-5VX 60077XP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

227,83 €/ Stückexkl. MwSt

266,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Super KBX-Power
Typ
5VX/15JX
Höhe
15.1 mm
Anzahl Rippen
3
Außenlänge
1524 mm
Außenlänge
60 in
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Min. Scheibendurchmesser
160 mm