Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Zoll-Bohrung 3020-2.1/2'

  • ERIKS:23833435
  • Hersteller:302021/200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,28 €/ Stückexkl. MwSt

37,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Imperial
Typ
3020
Bohrungsdurchmesser
2.1/2 in
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
0.625 in
Keilnut Tiefe
0.18 in
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg