Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Zoll-Bohrung 2517-2'

  • ERIKS:23833299
  • Hersteller:2517200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,50 €/ Stückexkl. MwSt

21,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Imperial
Typ
2517
Bohrungsdurchmesser
2 in
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
0.5 in
Keilnut Tiefe
0.13 in
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.06 kg