11,56 €/ Stückexkl. MwSt
13,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 2012 |
Bohrungsdurchmesser | 2 in |
Material | Grauguss |
Länge | 31.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 69.9 mm |
Keilnut Breite | 0.5 in |
Keilnut Tiefe | 0.13 in |
Art der Befestigungsschrauben | 7/16 x 7/8 |
Anzugsdrehmoment | 31 Nm |
Gewicht | 0.75 kg |