68,31 €/ Stückexkl. MwSt
79,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 3535 |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 88.9 mm |
Größter Außendurchmesser | 127 mm |
Keilnut Breite | 22 mm |
Keilnut Tiefe | 5.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1.1/2 |
Anzugsdrehmoment | 115 Nm |
Gewicht | 5.13 kg |