Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3535-65

  • ERIKS:23833603
  • Hersteller:35356500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,31 €/ Stückexkl. MwSt

79,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3535
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Material
Grauguss
Länge
88.9 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
18 mm
Keilnut Tiefe
4.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
5.13 kg