Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3030-60

  • ERIKS:23833470
  • Hersteller:30306000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,18 €/ Stückexkl. MwSt

51,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3030
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
18 mm
Keilnut Tiefe
4.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
92 Nm
Gewicht
3.75 kg