32,28 €/ Stückexkl. MwSt
37,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 3020 |
Bohrungsdurchmesser | 42 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 50.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 108.6 mm |
Keilnut Breite | 12 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 92 Nm |
Gewicht | 2.5 kg |