Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3020-40

  • ERIKS:23833447
  • Hersteller:30204000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,28 €/ Stückexkl. MwSt

37,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
3020
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
92 Nm
Gewicht
2.5 kg
Alternativen

24,18 €/ Stückexkl. MwSt

28,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026