Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2517-50

  • ERIKS:23833316
  • Hersteller:25175000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,33 €/ Stückexkl. MwSt

19,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2517
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
14 mm
Keilnut Tiefe
3.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg
Alternativen

7,42 €/ Stückexkl. MwSt

8,68 €inkl. MwSt

496 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026