Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2517-30

  • ERIKS:23833308
  • Hersteller:25173000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,49 €/ Stückexkl. MwSt

21,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2517
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Material
Grauguss
Länge
43.2 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.06 kg