Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2012-40

  • ERIKS:23833140
  • Hersteller:20124000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,56 €/ Stückexkl. MwSt

13,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2012
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Material
Grauguss
Länge
31.8 mm
Größter Außendurchmesser
70 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/16 x 7/8
Anzugsdrehmoment
30 Nm
Gewicht
0.75 kg
Alternativen

8,77 €/ Stückexkl. MwSt

10,26 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026