Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2012-28

  • ERIKS:23833134
  • Hersteller:20122800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,56 €/ Stückexkl. MwSt

13,53 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2012
Bohrungsdurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Länge
31.8 mm
Größter Außendurchmesser
70 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/16 x 7/8
Anzugsdrehmoment
30 Nm
Gewicht
0.75 kg