Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1610-32

  • ERIKS:23832861
  • Hersteller:16103200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,19 €/ Stückexkl. MwSt

10,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1610
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
10 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg
Alternativen

6,22 €/ Stückexkl. MwSt

7,28 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026