9,19 €/ Stückexkl. MwSt
10,75 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 1610 |
Bohrungsdurchmesser | 28 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 25.4 mm |
Größter Außendurchmesser | 57 mm |
Keilnut Breite | 8 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.41 kg |
3,82 €/ Stückexkl. MwSt
4,47 €inkl. MwSt
110 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026