Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1610-20

  • ERIKS:23832854
  • Hersteller:1610 2000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,19 €/ Stückexkl. MwSt

10,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1610
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg
Alternativen

3,82 €/ Stückexkl. MwSt

4,47 €inkl. MwSt

105 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026