Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1210-30

  • ERIKS:23832500
  • Hersteller:12103000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,66 €/ Stückexkl. MwSt

7,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1210
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
47.5 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg
Alternativen

5,16 €/ Stückexkl. MwSt

6,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026