Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1108-28

  • ERIKS:23832418
  • Hersteller:11082800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1108
Bohrungsdurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
38 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.6 Nm
Gewicht
0.16 kg
Alternativen

4,18 €/ Stückexkl. MwSt

4,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026