5,55 €/ Stückexkl. MwSt
6,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 1108 |
Bohrungsdurchmesser | 19 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 22.3 mm |
Größter Außendurchmesser | 38 mm |
Keilnut Breite | 6 mm |
Keilnut Tiefe | 2.8 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/4 x 1/2 |
Anzugsdrehmoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 0.16 kg |