Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Schmalkeilriemen Blue Power ummantelt SPC5000

  • ERIKS:13919434
Image 1
Zur Liste hinzufügen

235,13 €/ Stückexkl. MwSt

275,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
BLUE POWER
Typ
SPC
Höhe
18 mm
Breite (oben)
22 mm
Referenzlänge (ISO)
5000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Aramid
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Min. Scheibendurchmesser
280 mm
Max. Riemengeschwindigkeit
50 m/s