Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen, ALPHA TORQUE, T5-1215-12

  • ERIKS:23618732
  • Hersteller:T5 1215 1277ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,14 €/ Stückexkl. MwSt

41,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-012
Wirklänge
1215 mm
Breite
12 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
243
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm