Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 8 T2,5/210

  • ERIKS:12155534
  • Hersteller:T2,5 210 877ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,67 €/ Stückexkl. MwSt

17,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T2.5-008
Wirklänge
210 mm
Breite
8 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm