Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 50 AT10/530

  • ERIKS:12155601
  • Hersteller:AT10 530 5077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,35 €/ Stückexkl. MwSt

95,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
AT10-050
Wirklänge
530 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
53
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm