Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 25 T10/1240

  • ERIKS:23618102
  • Hersteller:T10 1240 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,25 €/ Stückexkl. MwSt

82,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T10-025
Wirklänge
1240 mm
Breite
25 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
124
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm