Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 20 T5/990

  • ERIKS:12155573
  • Hersteller:T5 990 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,77 €/ Stückexkl. MwSt

46,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-020
Wirklänge
990 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
198
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm