Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 20 T5/1215

  • ERIKS:23618734
  • Hersteller:T5 1215 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,08 €/ Stückexkl. MwSt

59,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-020
Wirklänge
1215 mm
Breite
20 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
243
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm