Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 20 T10/350

  • ERIKS:12155585
  • Hersteller:T10 350 2077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,16 €/ Stückexkl. MwSt

31,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T10-020
Wirklänge
350 mm
Breite
20 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
35
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm