Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 T5/365

  • ERIKS:23618944
  • Hersteller:T5 365 1677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,71 €/ Stückexkl. MwSt

24,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-016
Wirklänge
365 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
73
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm