Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 AT5/545

  • ERIKS:23614968
  • Hersteller:AT5 545 1677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,73 €/ Stückexkl. MwSt

35,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
AT5
Wirklänge
545 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
109
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm