Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 16 AT5/390

  • ERIKS:23614932
  • Hersteller:AT5 390 1677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,66 €/ Stückexkl. MwSt

30,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
AT5-016
Wirklänge
390 mm
Breite
16 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm