Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 10 T5/640

  • ERIKS:23619161
  • Hersteller:T5 640 1077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,51 €/ Stückexkl. MwSt

22,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-010
Wirklänge
640 mm
Breite
10 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm