Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 10 T10/350

  • ERIKS:12155582
  • Hersteller:T10 350 1077ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,99 €/ Stückexkl. MwSt

17,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T10-010
Wirklänge
350 mm
Breite
10 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
35
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm