Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Doppelzahnriemen ALPHA TORQUE 25 DT5/1100

  • ERIKS:23615627
  • Hersteller:DT5 1100 2577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,09 €/ Stückexkl. MwSt

72,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
DT5-025
Wirklänge
1100 mm
Breite
25 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
220
Doppelseitig
Ja
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
3.31 mm
Zahn Höhe
1.2 mm