Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poly-V Taper Bush Scheibe 140 PJ 12 TB 2517

  • ERIKS:14118304
  • Hersteller:TB 12 PJ14000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

159,40 €/ Stückexkl. MwSt

186,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Poly-V Pulley TB
Typ
PJ
Lochkreisdurchmesser
140 mm
Anzahl Rillen
12
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Außendurchmesser
140 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
32.5 mm
Größte Bohrung
65 mm