Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 920 PK 7

  • ERIKS:12399675
  • Hersteller:7 PK 920
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,75 €/ Stückexkl. MwSt

66,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
7
Effektive Länge (ISO)
920 mm
Referenzlänge (ISO)
920 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C