Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 830 PK 3

  • ERIKS:12399339
  • Hersteller:3 PK 830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,11 €/ Stückexkl. MwSt

25,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
830 mm
Referenzlänge (ISO)
830 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C