Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 800 PK 3

  • ERIKS:12399338
  • Hersteller:3 PK 800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,26 €/ Stückexkl. MwSt

24,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
800 mm
Referenzlänge (ISO)
800 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C