Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 775 PK 3

  • ERIKS:12399337
  • Hersteller:3 PK 775
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,84 €/ Stückexkl. MwSt

24,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RBK
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
775 mm
Referenzlänge (ISO)
775 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester