Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 698 PK 5

  • ERIKS:12399438
  • Hersteller:5 PK 698
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,33 €/ Stückexkl. MwSt

36,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
698 mm
Referenzlänge (ISO)
698 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C