Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 584 PJ 6

  • ERIKS:12381177
  • Hersteller:6PJ 584
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,62 €/ Stückexkl. MwSt

20,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PJ
Höhe
3.5 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
584 mm
Referenzlänge (ISO)
584 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C