Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 2170 PK 4

  • ERIKS:12022150
  • Hersteller:PK 2170 4777I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,91 €/ Stückexkl. MwSt

72,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
2170 mm
Referenzlänge (ISO)
2170 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C