Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 2120 PK 6

  • ERIKS:12399625
  • Hersteller:6 PK 2120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,99 €/ Stückexkl. MwSt

107,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
2120 mm
Referenzlänge (ISO)
2120 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C