Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 2050 PK 7

  • ERIKS:12399718
  • Hersteller:7 PK 2050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,81 €/ Stückexkl. MwSt

122,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RBK
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
7
Effektive Länge (ISO)
2050 mm
Referenzlänge (ISO)
2050 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester