Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1600 PK 6

  • ERIKS:12399583
  • Hersteller:6 PK 1600
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,31 €/ Stückexkl. MwSt

82,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RBK
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
1600 mm
Referenzlänge (ISO)
1600 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester