Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1290 PK 4

  • ERIKS:12399422
  • Hersteller:4 PK 1290
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,88 €/ Stückexkl. MwSt

45,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RBK
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
1290 mm
Referenzlänge (ISO)
1290 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester