Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1150 PK 5

  • ERIKS:12399458
  • Hersteller:5 PK 1150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,98 €/ Stückexkl. MwSt

53,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RBK
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
1150 mm
Referenzlänge (ISO)
1150 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester