Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1125 PK 4

  • ERIKS:12399413
  • Hersteller:4 PK 1125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,26 €/ Stückexkl. MwSt

42,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
4
Effektive Länge (ISO)
1125 mm
Referenzlänge (ISO)
1125 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C