Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1080 PK 7

  • ERIKS:12399679
  • Hersteller:7 PK 1080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,69 €/ Stückexkl. MwSt

73,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RBK
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
7
Effektive Länge (ISO)
1080 mm
Referenzlänge (ISO)
1080 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester