Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1080 PK 3

  • ERIKS:12399361
  • Hersteller:3 PK 1080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,87 €/ Stückexkl. MwSt

31,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
3
Effektive Länge (ISO)
1080 mm
Referenzlänge (ISO)
1080 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C