Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 710 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:23619872
  • Hersteller:TBSPC710/500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

999,72 €/ Stückexkl. MwSt

1.169,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
710 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5050
Außendurchmesser
720 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
136 mm
Alternativen

766,84 €/ Stückexkl. MwSt

897,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026